Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-120841000 Herst.-Nr.: 9673A003 EAN: 4528472100968 |
| | |
|
|  |  |
 | Canon DR 3080CII - Dokumentenscanner - Duplex - Ledger - 300 dpi x 300 dpi - automatischer Dokumenteneinzug ( 100 Blätter ) - SCSI / Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |  | Breite | 34.3 cm |  | Tiefe | 27.9 cm |  | Höhe | 19.1 cm |  | Gewicht | 8.1 kg |  | Max. unterstützte Mediengröße | ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | SCSI ¦ 1 x Hi-Speed USB | Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 279 mm x 432 mm |  | Unterstützter Medientyp | Normalpapier |  | Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter |  | Art der Medienzufuhr | Manueller Einzug, automatischer Dokumenteneinzug | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |  | Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 42 Watt | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |  | Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |  | Optische Auflösung | 300 dpi x 300 dpi |  | Scanmodus | Single-/Duplex-Pass |  | Scan-Elementtyp | Contact Image Sensor |  | Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED-Matrix |  | Eingabetyp | Farb |  | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 64 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe ¦ 32 Bilder/Min. - Graustufe ¦ 32 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 64 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 10 Bilder/Min. - Farb ¦ 20 Bilder/Min. - Duplex - Farb |  | Automatisches Duplexing | Ja |  | Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 1.773,67* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 1.773,67* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1.877,11* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 2.003,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 17,43* | € 20,74 | Zubehör |  | | | € 56,91* | € 67,72 | Zubehör |  | | | € 65,25* | € 77,65 | Zubehör | | | | € 428,10* | € 509,44 | Zubehör |  | | | € 791,03* | € 941,33 | Zubehör | | | | € 886,91* | € 1.055,42 | Zubehör | | | | € 61,14* | € 72,76 | Zubehör | | | | € 92,16* | € 109,67 | Zubehör | | | | € 105,08* | € 125,05 | Zubehör | | | | € 105,08* | € 125,05 |
|  |  |
|
 |
|
|