Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Standard Keyboard DT528A#ABZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1200334
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  DT528A#ABZ
EAN:  8032976014677
Suchbegriffe:
HP
Keyboard
Tastatur
HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Italienisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
45.8 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Farbe
Silber, Carbonite
Lokalisierung
Italienisch
Gerätetyp
Tastatur
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE, CSA, UL, TUV, ANSI-HFS-100, TUV GS, VCCI, ISO 9241-4, C-Tick, BSMI, PC 99, MIC
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
43 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Besonderheiten
Wasserdicht
Tastaturtechnologie
Membrane
Schnittstelle
USB
... > DCI > Eingabegeräte > Tastaturen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
15 Tage
Frei Haus
€ 20,30*
15 Tage
€ 6,45*
€ 25,51*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Apple Computer
M9655G/A
€ 183,09*
€ 217,88
Ähnlich
Konica Minolta
1710584-001
€ 32,46*
€ 38,63
Ähnlich
Konica Minolta
1710582-004
€ 156,48*
€ 186,21
Ähnlich
Microdowell
P003900A
€ 284,39*
€ 338,42
Ähnlich
Microdowell
P003800A
€ 241,09*
€ 286,90
Ähnlich
Microdowell
P202300A
€ 111,26*
€ 132,40
Ähnlich
Canon
QY6-0049
€ 57,87*
€ 68,87
Ähnlich
Kyocera
5AAVROLL+029
€ 12,89*
€ 15,34
Ähnlich
Kyocera
2BM93190
€ 24,47*
€ 29,12
Ähnlich
Cisco
CAB-ACE-RA=
€ 31,67*
€ 37,69
Ähnlich
k.A.
TCM450DV.CE7
€ 62,72*
€ 74,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG