HP LaserJet 4350dtnsl - Drucker - S/W - Duplex - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 52 Seiten/Min. - Kapazität: 1100 Blätter - parallel, USB, 10/100Base-TX
Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |
 | Breite | 41.8 cm |
 | Tiefe | 53.3 cm |
 | Höhe | 74 cm |
 | Gewicht | 36.7 kg |
Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 Speicher ¦ 2 ( 1 ) x EIO |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
 | Duplex-Druckausgabe | Duplex |
 | PostScript Unterstützung | Standard |
 | Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.3 |
 | Enthaltene Schriftarten | 80 x TrueType |
 | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 52 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) |
 | Eingebaute Geräte | Status-LCD |
 | Image Enhancement Technology | HP FastRes 1200 |
 | Schnittstelle | Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
Prozessor | Prozessor | 460 MHz |
RAM | Installierter RAM (Max.) | 96 MB / 512 MB (Max) |
Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm) |
 | Gesamte Medienkapazität | 1100 Blätter |
 | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) ¦ 2 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) |
 | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier |
 | Mediengewicht | 60 g/m2 - 200 g/m2 |
 | Max. Medienkapazität | 3100 Blätter |
 | Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Netzwerk | Druckserver - Plug-in-Modul |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | EN 60950, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, EN55022 Class B |
 | Zubehör | Stecker, Heftvorrichtung |
 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 680 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 25 Watt |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, HP Web JetAdmin |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 9.x oder höher |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Kapazität | Monatliche Kapazität | 250000 Seiten |