Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony ECM T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-451053000
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  ECMT6.CE7
EAN:  4901780344765
Artikeldatenblatt
Sony ECM T6 - Mikrophon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrophon
Funktionen
Ein-/Ausschalter, L-förmiger Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbares Audiosystem
Verschiedenes
Zubehör
Gürtel-Clip
Enthaltene Kabel
1 x Mikrofonkabel - integriert - 1 m
Stromversorgung
Batterie
1 x Batterie - CR2025 - Lithium
Mitgelieferte Anzahl
0
Betriebszeit (bis zu)
100 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Lavalier
Impedanz
1.6 kOhm
Mikrophontechnologie
Elektret-Kondensator
Frequenz Bandbreite Antwort
50 - 12000 Hz
Verbindungstechnologie
Verkabelt
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 50 - 12000 Hz - Wirksame Ausgabestufe 51 dB ± 4 dB - Ausgabe-Impedanz 1.6 kOhm ± 30%
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Mikrophon ( Mini-Phone 3,5 mm )
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 12,04*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 12,04*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 14,04*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Axis
5500-601
€ 59,22*
€ 70,47
Ähnlich
Brother
MW140BTFG1
€ 259,75*
€ 309,10
Ähnlich
Cisco
CM4.3-K9-7825-I3
€ 3.100,14*
€ 3.689,17
Ähnlich
Zweckform
4782BO
€ 13,74*
€ 16,35
Ähnlich
Zweckform
J8676-25BO
€ 15,73*
€ 18,72
Ähnlich
Zweckform
2503BO
€ 12,62*
€ 15,02
Ähnlich
HP
453151-B21
€ 300,57*
€ 357,68
Ähnlich
k.A.
Q8889AE
€ 116,15*
€ 138,22
Ähnlich
Lenovo
UU3J7GE
€ 2.413,98*
€ 2.872,64
Ähnlich
Zweckform
C32026-8K
€ 10,33*
€ 12,29
Ähnlich
k.A.
FV220.CE7
€ 21,82*
€ 25,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG