Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-5300264 Herst.-Nr.: Q3714A#401 EAN: 0829160126517 |
| | |
|
|  |  |
 | HP Color LaserJet 5550n - Drucker - Farb - Laser - A3, Ledger - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 600 Blätter - parallel, USB, 10/100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb |  | Breite | 57.7 cm |  | Tiefe | 70.4 cm |  | Höhe | 64 cm |  | Gewicht | 51.7 kg |  | Lokalisierung | Westeuropa | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Mini-Centronics, 36-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 3 ( 2 ) x EIO ¦ 2 ( 1 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |  | PostScript Unterstützung | Standard |  | Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.3 |  | Enthaltene Schriftarten | 92 x PostScript ¦ 80 x PCL |  | Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |  | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 27 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 27 Seiten/Min. - Farb - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 28 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 14 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) ¦ Bis zu 14 mm/Sek - Farb - A3 (297 x 420 mm) |  | Eingebaute Geräte | Status-LCD |  | Image Enhancement Technology | HP ImageREt 3600 |  | Schnittstelle | Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX | Prozessor | Prozessor | 533 MHz | RAM | Installierter RAM (Max.) | 160 MB / 544 MB (Max) |  | Technologie / Formfaktor | DDR SDRAM - SO DIMM 200-polig | Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 306 x 470 mm |  | Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |  | Gesamte Medienkapazität | 600 Blätter |  | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - 306 x 470 mm Gewicht: 60 g/m2 - 200 g/m2 ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 |  | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten |  | Mediengewicht | 60 g/m2 - 200 g/m2 |  | Max. Medienkapazität | 2100 Blätter |  | Max. Mediengröße (angepasst) | 306 mm x 470 mm | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Netzwerk | Druckserver - Plug-in-Modul |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1x |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, NCP, SNMP 2c, HTTP, NDS | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, TUV, VCCI, GOST, EN 60950, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, ICES-003, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, EMC, AS/NZS 3548 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 614 Watt |  | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 24 Watt |  | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | IBM OS/2, Microsoft Windows NT 4.0, Novell NetWare 3.2, SunSoft Solaris 2.5, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.6, SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, IBM AIX 3.2.5 oder später, Red Hat Linux 6.0 oder später, HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, SuSE Linux 6.0 oder neuer, NW 6.x, Apple MacOS X 10.1 oder später, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 8.6 - 9.2 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 15 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 27 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 70% |  | Schallemission (Standby) | 33 dBA |  | Schallemission (Betrieb) | 49 dBA | Kapazität | Monatliche Kapazität | 120000 Seiten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 2.595,29* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 2.596,29* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 2.730,04* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 2.731,19* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 2.731,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 546,83* | € 650,73 | Zubehör | | | | € 22,34* | € 26,58 | Zubehör | | | | € 1.446,01* | € 1.720,75 | Zubehör | | | | € 991,02* | € 1.179,31 | Zubehör | | | | € 2.065,43* | € 2.457,86 | Zubehör | | | | € 144,90* | € 172,43 | Zubehör | | | | € 201,92* | € 240,28 | Zubehör | | | | € 201,92* | € 240,28 | Zubehör | | | | € 201,92* | € 240,28 | Zubehör | | | | € 1.431,99* | € 1.704,07 | Zubehör | | | | € 1.549,14* | € 1.843,48 | Zubehör | | | | € 544,59* | € 648,06 | Zubehör | | | | € 652,38* | € 776,33 | Zubehör | | | | € 415,35* | € 494,27 | Zubehör |  | | | € 410,59* | € 488,60 | Zubehör | | | | € 300,58* | € 357,69 | Zubehör | | | | € 615,45* | € 732,39 | Zubehör | | | | € 198,88* | € 236,67 | Zubehör | | | | € 20,87* | € 24,84 | Zubehör |  | | | € 13,84* | € 16,47 | Zubehör |  | | | € 188,26* | € 224,03 | Zubehör | | | | € 256,35* | € 305,06 | Zubehör | | | | € 708,58* | € 843,21 | Zubehör | | | | € 321,89* | € 383,05 | Zubehör | | | | € 12,62* | € 15,02 | Zubehör | | | | € 12,62* | € 15,02 | Zubehör | | | | € 8,54* | € 10,16 | Zubehör | | | | € 27,37* | € 32,57 | Zubehör |  | | | € 41,08* | € 48,89 | Zubehör | | | | € 327,30* | € 389,49 | Zubehör | | | | € 1.249,52* | € 1.486,93 | Zubehör | | | | € 160,01* | € 190,41 |
|  |  |
|
 |
|
|