Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dawicontrol DC 154 Raid DC-154 RAID RETAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-104634000
Hersteller:  Dawicontrol
Herst.-Nr.:  DC-154 RAID RETAIL
EAN:  4027377101549
Artikeldatenblatt
Dawicontrol DC 154 Raid - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA-150 - 150 MBps - RAID 0, 1, 5, 10, JBOD - PCI / 66 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ
PCI / 66 MHz
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI / 66 MHz
Konnektivität/Schnittstellen
4 x Massenspeicher - Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig ( innerhalb ) ¦ 2 x Massenspeicher - Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig ( außerhalb )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft DOS 6.0 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Silicon Image SiI3114
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-150
Datenübertragungsrate
150 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 45,17*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 46,17*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 47,24*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 48,29*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 56,40*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
G10-00029
€ 35,57*
€ 42,33
Ähnlich
k.A.
500972
€ 292,21*
€ 347,73
Ähnlich
Funkwerk
600516
€ 162,71*
€ 193,62
Ähnlich
Funkwerk
20159
€ 133,06*
€ 158,34
Ähnlich
k.A.
DC-2094 PCMCIA
€ 51,93*
€ 61,80
Ähnlich
Funkwerk
3667334
€ 131,58*
€ 156,58
Ähnlich
AVM
20001348
€ 32,86*
€ 39,10
Ähnlich
k.A.
5010660001
€ 343,65*
€ 408,94
Ähnlich
Shuttle Computer
SG31G2
€ 183,16*
€ 217,96
Ähnlich
Terratec
10549
€ 83,40*
€ 99,25
Ähnlich
Funkwerk
20921
€ 357,30*
€ 425,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG