Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Belkin Pure AV Blue Series AV21100EA06
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
PCS
Artikel-Nr.:
173-1207800
Hersteller:
Belkin
Herst.-Nr.:
AV21100EA06
EAN:
0722868521021
Suchbegriffe:
Belkin
Coaxialkabel
Koaxialkabel
Videokabel
Belkin Pure AV Blue Series - Videokabel - S-Video - Mini-DIN 4-Polig (M) - Mini-DIN 4-Polig (M) - 1.83 m - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dunkelgrau
Länge
1.83 m
Kabeltyp
Videokabel
Impedanz
75 Ohm
Technische Merkmale
Nitrogen-gasinjizierte Dielektrik
Zusätzliche Merkmale
Goldbeschichtet Anschlüsse
Unterstützte Schnittstellen
S-Video
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Mini-DIN 4-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Mini-DIN 4-polig - männlich
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Kabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
PCS
1 Tag
Frei Haus
€ 9,70*
Misco
6 Tage
€ 2,69*
€ 9,78*
buero2b_IT_com
3 Tage
€ 6,45*
€ 13,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von PCS
Versand
von PCS
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
BELKIN Notebook Sicherheitsschloss (F8E550EA)
Belkin
F8E550EA
€ 14,16*
€ 16,85
Ähnlich
PureAV Composite & Audio Kabel Kit 0,9m (AV22102EA03)
Belkin
AV22102EA03
€ 16,40*
€ 19,52
Ähnlich
PureAV Composite Video Kabel, Cinch 3,7m (AV21200EA12)
Belkin
AV21200EA12
€ 14,42*
€ 17,16
Ähnlich
PureAV Composite Video Kabel,Cinch 1,8m (AV21200EA06)
Belkin
AV21200EA06
€ 12,70*
€ 15,11
Ähnlich
PureAV S-Video Audio Kabel Kit 1,8m (AV22101EA06)
Belkin
AV22101EA06
€ 20,77*
€ 24,72
Ähnlich
PureAV S-Video Kabel, 0,9m (AV21100EA03)
Belkin
AV21100EA03
€ 12,70*
€ 15,11
Ähnlich
PureAV SpeakerKabel m Stecker 15m weiss (AV23001EA50-WH)
Belkin
AV23001EA50-WH
€ 15,16*
€ 18,04
Ähnlich
PureAV SpeakerKabel m Stecker 15m weiss (AV23002EA50-WH)
Belkin
AV23002EA50-WH
€ 13,23*
€ 15,74
Ähnlich
PureAV SpeakerKabel m Stecker 30m weiss (AV23001EA100-WH)
Belkin
AV23001EA100-WH
€ 19,08*
€ 22,71
Ähnlich
PureAV SpeakerKabel m Stecker 7,5m weiss (AV23002EA25-WH)
Belkin
AV23002EA25-WH
€ 12,59*
€ 14,98
Ähnlich
PureAV SpeakerKabel mit Stecker 7,6m (AV23001EA25)
Belkin
AV23001EA25
€ 12,70*
€ 15,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG