Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-0863583 Herst.-Nr.: F5U249EA EAN: 0722868514597 |
| |
|
|  |  |
 | Belkin Hi-Speed USB 2.0 15-in-1 Media Reader & Writer - Kartenleser - 15 in 1 ( CF I, CF II, Memory Stick, MS PRO, Microdrive, MMC, SD, SM, xD ) - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kartenleser ( extern ) - Hi-Speed USB |  | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, xD-Picture Card |  | Kartenleser-Typ | 15 in 1 Kartenleser | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play |  | Software inbegriffen | Ulead Photo Explorer |  | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 98 Second Edition oder später |  | Zubehör | Hi-Speed USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 19,20* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 19,73* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 20,84* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 21,15* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 21,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2.557,63* | € 3.043,58 | Ähnlich |  | | | € 137,40* | € 163,51 | Ähnlich | | | | € 40,62* | € 48,34 | Ähnlich |  | | | € 39,53* | € 47,04 | Ähnlich |  | | | € 15,81* | € 18,81 | Ähnlich |  | | | € 33,10* | € 39,39 | Ähnlich |  | | | € 23,04* | € 27,42 | Ähnlich | | | | € 900,31* | € 1.071,37 | Ähnlich | | | | € 46,66* | € 55,53 | Ähnlich |  | | | € 27,33* | € 32,52 | Ähnlich |  | | | € 26,47* | € 31,50 |
|  |  |
|
 |
|
|