Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Labtec Stereo 342


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1156156
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  980232-0914
EAN:  5099206962521
Labtec Stereo 342 - Kopfhörer ( halb offen )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer
Funktionen
Goldbeschichtete Anschlüsse
Empfohlene Verwendung
PC Multimedia
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Headset-Kabel - 2.4 m
Mikrophontyp
Typ
- Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenz Bandbreite Antwort
100 - 16000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
20 - 20000 Hz
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Halb offen
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Membran
30 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Headset ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm x 2 )
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 9,42*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 9,81*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 9,82*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 10,65*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Toshiba
PA3382U-1BRS
€ 138,13*
€ 164,37
Ähnlich
Logitech
970128-0914
€ 40,76*
€ 48,50
Ähnlich
Logitech
970127-0914
€ 27,83*
€ 33,12
Ähnlich
k.A.
WD400JD
€ 36,76*
€ 43,74
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3063-L80
€ 89,93*
€ 107,02
Ähnlich
Kyocera
370QC0KX
€ 86,49*
€ 102,92
Ähnlich
Kyocera
370QD0KX
€ 95,60*
€ 113,76
Ähnlich
Logitech
980230-0914
€ 17,22*
€ 20,49
Ähnlich
Benq
99.Q4488.U30
€ 38,87*
€ 46,26
Ähnlich
Kyocera
2FJ82020
€ 839,38*
€ 998,86
Ähnlich
Microsoft
T74-01281
€ 711,58*
€ 846,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG