Microtek ScanMaker i900 - Flachbettscanner - Legal - 6400 dpi x 3200 dpi - Firewire / Hi-Speed USB
Allgemein | Typ | Flachbettscanner - Desktop-Gerät |
 | Breite | 38.7 cm |
 | Tiefe | 56.6 cm |
 | Höhe | 16 cm |
 | Gewicht | 11.6 kg |
 | Max. unterstützte Mediengröße | Legal (216 x 356 mm) |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 216 mm x 356 mm |
 | Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Normalpapier, Diapositive, Folie / Film |
 | Art der Medienzufuhr | Manueller Einzug |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, VCCI, BSMI, EN55022, EPA Energy Star, UL 1950, IEC 60950, EN55024, CSA 22.2 No. 950 |
 | Zubehör | IT8-Kalibrierungsvorlage, IT8 Transmission Color Target, Filmhalter, Diahalter |
 | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 36.5 Watt |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Adobe Acrobat Reader, ABBYY FineReader Sprint, Ulead Photo Explorer, Microtek ScanWizard 5, KODAK DIGITAL SCIENCE Color Management Solutions, Microtek LAN Wizard, SilverFast Ai 6, Adobe Photoshop Elements 2.0 |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.x, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Apple MacOS X 10.2 - 10.3 |
 | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM |
 | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 98SE/2000/ME/XP - Pentium III - RAM 128 MB ¦ MacOS 9.x - PowerPC G3 - RAM 128 MB ¦ MacOS X 10.2 - PowerPC G3 - RAM 128 MB ¦ MacOS X 10.3 - PowerPC G3 - RAM 128 MB |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 55 dBA |
Scanner | Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
 | Optische Auflösung | 6400 dpi x 3200 dpi |
 | Scanmodus | Single Pass |
 | Scan-Elementtyp | CCD |
 | Typ der Lampe/Lichtquelle | Weiße fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe |
 | Bereich der Scan-Dichte | 4.2D |
 | Eingabetyp | Farb |
 | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 7 Sek./Scan - Vorschau - Legal |
 | Farbtiefe (extern) | 48-Bit-Farbe |