Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RaidSonic ICY Dock MB-123 SK 99021


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  134-48478
Hersteller:  RaidSonic
Herst.-Nr.:  99021
EAN:  4711132862522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselrahmen (IT)
RaidSonic ICY Dock MB-123 SK - Mobiles Speicher-Rack - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
23.6 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.8 kg
Farbe
Beige
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, hotswapfähiger Wechselrahmen
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
Serial ATA-150
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Massenspeicher - Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
1 x Hot-Swap - 3.5"
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Massenspeicher - Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig ( innerhalb )
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Festplatte
Typ
Keine
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Megacomputer
€ 9,00*
€ 29,73*
2 Tage
€ 4,00*
€ 31,11*
4 Tage
€ 6,99*
€ 32,29*
3 Tage
€ 6,45*
€ 41,10*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
BOOT-2600XM-256=
€ 54,49*
€ 64,84
Ähnlich
RaidSonic
20250
€ 28,03*
€ 33,36
Ähnlich
HP
DT527A#ABZ
€ 25,51*
€ 30,36
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-X.21-DCE-00
€ 46,98*
€ 55,91
Ähnlich
Cisco
MEM2600XM-128DBOT=
€ 674,26*
€ 802,37
Ähnlich
Asus
90-A4KPW1010
€ 26,81*
€ 31,90
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FUJ:CA01007-0730
€ 44,38*
€ 52,81
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-8524M
€ 361,68*
€ 430,40
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-8550/GB
€ 607,43*
€ 722,84
Ähnlich
RaidSonic
98816
€ 46,54*
€ 55,38
Ähnlich
RaidSonic
99023
€ 42,36*
€ 50,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG