Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Standard Keyboard DT528A#UUZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1143352
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  DT528A#UUZ
EAN:  0829160145266
Suchbegriffe:
HP
Keyboard
Tastatur
HP Standard Keyboard - Tastatur - USB - Silber, Carbonite - Schweiz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
45.8 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Silber, Carbonite
Lokalisierung
Schweiz
Gerätetyp
Tastatur
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Tastaturtechnologie
Membrane
Schnittstelle
USB
... > DCI > Eingabegeräte > Tastaturen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 20,57*
3 Tage
€ 6,45*
€ 25,45*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
403724-B21
€ 92,01*
€ 109,49
Ähnlich
k.A.
51645AE#BA5
€ 28,98*
€ 34,49
Ähnlich
HP
AF417A
€ 746,19*
€ 887,97
Ähnlich
HP
393331-B21
€ 1.244,71*
€ 1.481,20
Ähnlich
HP
120978-001
€ 47,42*
€ 56,43
Ähnlich
HP
317606-001
€ 40,50*
€ 48,20
Ähnlich
HP
135233-001
€ 76,94*
€ 91,56
Ähnlich
HP
259594-001
€ 166,76*
€ 198,44
Ähnlich
HP
RG5-3400-210CN
€ 117,01*
€ 139,24
Ähnlich
HP
RB2-2900-000CN
€ 11,80*
€ 14,04
Ähnlich
HP
RG5-4021-000CN
€ 140,04*
€ 166,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG