Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP DesignJet 5500mfp Q6648A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  375-104179
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q6648A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
HP DesignJet 5500mfp - 42" Großformatdrucker - Farb - Tintenstrahl - Rolle (106,7 cm x 91,4 m) - 1200 dpi x 600 dpi bis zu 52.8 m²/Stunde (Farbe) - Kapazität: 1 Rollen - parallel, 10/100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
42" Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farb
Breite
198 cm
Tiefe
68 cm
Höhe
128 cm
Gewicht
100 kg
Speicher
Festplatte
40 GB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Mini-Centronics, 36-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
Speicher
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Service & Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi x 600 dpi
PostScript Unterstützung
Inbegriffen
Druckersprache
PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, PDF 1.3
Max. Auflösung (Farbe)
1200 dpi x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 52.8 Quadratmeter/Stunde - Max Geschwindigkeit ¦ Bis zu 17.6 Quadratmeter/Stunde - normal ¦ Bis zu 9.3 Quadratmeter/Stunde - Bestes
Schnittstelle
Parallel, Ethernet 10/100Base-TX
RAM
Installierter RAM (Max.)
128 MB / 256 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle A0 (91,4 cm x 91,4 m), Rolle (106,7 cm x 91,4 m), Rolle A1 (61,0 cm x 91,4 m)
Gesamte Medienkapazität
1 Rollen
Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (106,7 cm x 91,4 m)
Medientyp
Normalpapier, Film für Bildwiedergabe, schweres Gestrichenes Papier, Seidenmattfotopapier, Endlospapier, Vinyl, Fotopapier, glänzend, satiniertes Papier, Pergamentpapier, Backlit Film, Leinwandpapier
Max. Mediengröße (angepasst)
1067 mm x 1.6 m
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Netzwerk
Druckserver - Plug-in-Modul
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CSA, VCCI, BSMI, GOST, EPA Energy Star, NOM, PCBC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
400 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
70 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
UNIX, IBM AIX, Apple MacOS 8.5, SunSoft Solaris, HP-UX, Apple MacOS 8.6, Novell NetWare, HP MPE/iX, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, Microsoft Windows NT / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Standby)
32 dB
Schallemission (Betrieb)
55 dB
Scanner
Typ
Einzelblatt-Scanner
Farbtiefe
36-Bit-Farbe
Optische / interpolierte Auflösung
424 x 424 dpi / 2400 x 2400 dpi
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Weitere Suchbegriffe: Matrixdrucker, Plotter, Tintenstrahldrucker
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 23.921,96*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.921,96*
€ 28.467,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
HP
C6020B
€ 34,34*
€ 40,86
Sonstiges
HP
C4934A
€ 134,28*
€ 159,79
Sonstiges
HP
C4933A
€ 134,28*
€ 159,79
Sonstiges
HP
C4935A
€ 134,28*
€ 159,79
Sonstiges
HP
C4930A
€ 134,28*
€ 159,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG