Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Targus Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1143035
Hersteller:  Targus
Herst.-Nr.:  APA01EU
EAN:  5024442936005
Targus Mobile - Netzteil ( extern ) - 90 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
0.4 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE, TUV, CISPR 22
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90-264 V
Gestellte Leistung
90 Watt
Elektrischer Strom max.
3.5 A
... > DCI > Systeme > USV & Stromversorgungsgeräte
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 61,23*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 73,62*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 75,32*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 77,36*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 78,91*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Base XX
N12228P
€ 13,20*
€ 15,71
Sonstiges
Dicota
N12318N
€ 17,36*
€ 20,66
Sonstiges
Hama
39720
€ 16,41*
€ 19,53
Sonstiges
Targus
CN01
€ 21,93*
€ 26,10
Sonstiges
Targus
ACH63EU
€ 22,58*
€ 26,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG