Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Quantum Super DLTtape 320 TR-S23AA-BR


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-3340992
Hersteller:  Quantum
Herst.-Nr.:  TR-S23AA-BR
EAN:  2000009220803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quantum
Streamer
Quantum Super DLTtape 320 - Bandlaufwerk - Super DLT ( 160 GB / 320 GB ) - SDLT 320 - SCSI LVD - intern - 5.25"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
2.4 kg
Farbe
Beige
Gerätetyp
Bandlaufwerk - Super DLT
Art
Intern
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
SuperDLT 320
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ultra Wide SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
Super DLT - 5.25" x 1H
Kapazität
160 GB (nativ) / 320 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
70 Sek
Aufnahmestandard
SuperDLT
Datenübertragungsrate (komprimiert)
32 MBps ( 113 GB/Stunde )
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
16 MBps ( 56.3 GB/Stunde )
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Super DLT
... > DCI > Speichergeräte > Bandlaufwerke
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.864,98*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.867,57*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.904,50*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.906,36*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 2.154,86*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.864,98*
€ 2.219,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Quantum
MR-SAMCL-01
€ 32,62*
€ 38,82
Zubehör
Quantum
MR-SACCL-01
€ 40,93*
€ 48,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG