Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Linksys Wireless-G PrintServer WPS54G WPS54G-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20029797
Hersteller:  Linksys
Herst.-Nr.:  WPS54G-EU
EAN:  4260039342885
Artikeldatenblatt
Linksys Wireless-G PrintServer WPS54G - Druckserver - Hi-Speed USB - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
13.3 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.1 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Radio-Ethernet ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 55,57*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 55,65*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 56,27*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 56,48*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 56,88*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3M
MS201MX
€ 10,74*
€ 12,78
Ähnlich
Cisco
CP-7914=
€ 167,29*
€ 199,08
Ähnlich
Brother
LM0310001
€ 52,21*
€ 62,13
Ähnlich
Lenovo
09N4273
€ 113,14*
€ 134,64
Ähnlich
HP
361040-B21
€ 96,17*
€ 114,44
Ähnlich
HP
348373-B21
€ 1.054,43*
€ 1.254,77
Ähnlich
Cisco
KEY-CCM-ADMIN-K9=
€ 142,83*
€ 169,97
Ähnlich
Netgear
AGM722F
€ 354,51*
€ 421,87
Ähnlich
HP
351655-B21
€ 100,85*
€ 120,01
Ähnlich
k.A.
16332
€ 80,32*
€ 95,58
Ähnlich
HP
H3978-60002
€ 130,05*
€ 154,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG