Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-48875 Herst.-Nr.: CVE-b EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ConceptDraw V Professional - Full Package Product - 1 Benutzer - Win, Mac Weitere Informationen: Allgemein | Kategorie | Büroanwendungen |  | Unterkategorie | Büroanwendungen - Projekte/Ablauf, Unternehmen - Datenanalyse & Prozessoptimierung | Software | Lizenztyp | Full Package Product |  | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |  | Lizenzpreise | Standard |  | Min. unterstützte Farbtiefe | 16 Bit (64k Farben) |  | Plattform | Windows, MacOS | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows NT 4.0 SP6 oder später, Apple MacOS X 10.1.5 oder später |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | SVGA-Monitor |  | Details der Systemanforderungen | Apple MacOS X 10.1.5 oder später - PowerPC G3 - RAM 128 MB - HD 200 MB ¦ Microsoft Windows 98 - Pentium - 166 MHz - RAM 32 MB - HD 200 MB ¦ Microsoft Windows NT 4.0 SP6 oder später - Pentium - 166 MHz - RAM 128 MB - HD 200 MB ¦ Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME - Pentium - 166 MHz - RAM 32 MB - HD 200 MB ¦ Microsoft Windows 2000 / XP - Pentium - 166 MHz - RAM 128 MB - HD 200 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|