Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-0862957 Herst.-Nr.: F1DE108CEA EAN: 0722868496541 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin OmniView ENTERPRISE Quad-Bus Series 1x8 KVM with Micro Cabling Technology - KVM-Switch - 8 Anschlüsse - 1 lokaler Benutzer - 1U - Rack-montierbar - stapelbar Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43.1 cm |  | Tiefe | 19 cm |  | Höhe | 4.5 cm |  | Gewicht | 4.2 kg |  | Gerätetyp | KVM-Switch - stapelbar |  | Art | Rack-montierbar - 1U |  | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 2 x USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 8 x Tastatur / Video / Maus (KVM) - HD D-Sub (HD-50), 50-polig ¦ 1 x Netzwerk Stapel-Vorrichtung x 2 ¦ 1 x Verwaltung - USB - USB Typ B, 4-polig | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stapelbar |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Anz. Anschlüsse | 8 | Verschiedenes | Rackmontagesatz | Inbegriffen | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% |  | Maximale Betriebshöhe | 3 km | KVM | Max Auflösung | 2048 x 1536 @ 85 Hz |  | Maximale Videobandbreite | 400 MHz |  | Anz. lokale KVM-Benutzer | 1 lokaler Benutzer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 441,72* |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 456,01* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 461,13* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 469,44* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 496,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 30,31* | € 36,07 | Zubehör | | | | € 30,33* | € 36,09 | Zubehör | | | | € 35,74* | € 42,53 | Zubehör | | | | € 38,53* | € 45,85 | Zubehör | | | | € 41,18* | € 49,00 | Zubehör | | | | € 46,81* | € 55,70 | Zubehör | | | | € 38,53* | € 45,85 | Zubehör | | | | € 24,08* | € 28,66 | Zubehör |  | | | € 49,90* | € 59,38 |
|  |  |
|
 |
|
|