Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

D-Link DKVM 4K


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-5841365
Hersteller:  D-Link
Herst.-Nr.:  DKVM-4K
EAN:  0790069263729
Artikeldatenblatt
D-Link DKVM 4K - KVM-Switch - 4 Anschlüsse - 1 lokaler Benutzer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
0.3 kg
Gerätetyp
KVM-Switch
Art
Extern
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Konnektivität/Schnittstellen
4 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 4 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 4 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Statusanzeiger
Port Status
Anz. Anschlüsse
4
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
KVM
Max Auflösung
2048 x 1536
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Weitere Suchbegriffe: Monitorswitch, Monitorumschalter
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 37,66*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 37,90*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 39,16*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 39,36*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 39,53*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,66*
€ 44,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
D-Link
DKVM-CB
€ 7,05*
€ 8,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG