Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 517-AIR-CB21AG-A-K9-40 Herst.-Nr.: AIR-CB21AG-A-K9-40 EAN: 0746320879536 |
| |
|
|  |  |
 | Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless CardBus Adapter - Netzwerkkarte - CardBus - 802.11b, 802.11a, 802.11g (Packung mit 40 ) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Breite | 5.2 cm |  | Tiefe | 11.3 cm |  | Höhe | 0.5 cm |  | Gewicht | 44 g |  | Lokalisierung | Vereinigte Staaten |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | CardBus |  | Paketierte Menge | 40 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x CardBus - Typ II |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Netzwerk | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED |  | Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Statusanzeiger | Port Status, Link Activity |  | Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 124 m |  | Max. Reichweite (außen) | 610 m |  | Leitungskodierformat | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |  | Spread-Spectrum-Methode | OFDM, DSSS | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | VCCI, EN 60950, ICES-003, IEC 60950, CSA 22.2 No. 950, UL 60950, WHQL, OET 65 C, RSS-102 |  | Encryption Algorithm | LEAP, 128-Bit WEP, 40-Bit WEP, TLS, PEAP, TKIP, WPA |  | Verpackung | Bulk | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 70 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | Antenne | Antenne | Intern eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | star_IT | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 7,50* | € 2.829,59* |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 2.909,22* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 3.150,00* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 3.206,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von star_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von star_IT |  | Versand von star_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 7,50* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von star_IT | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.592,71* | € 1.895,32 | Ähnlich |  | | | € 24,78* | € 29,49 | Ähnlich | | | | € 29,93* | € 35,62 | Ähnlich | | | | € 33,54* | € 39,91 | Ähnlich | | | | € 29,26* | € 34,82 | Ähnlich | | | | € 26,15* | € 31,12 | Ähnlich | | | | € 24,55* | € 29,21 | Ähnlich | | | | € 24,55* | € 29,21 | Ähnlich |  | | | € 756,02* | € 899,66 | Ähnlich | | | | € 33,51* | € 39,88 | Ähnlich | | | | € 22,19* | € 26,41 |
|  |  |
|
 |
|
|