Brother HL 5170DN - Drucker - S/W - Duplex - Laser - Legal, A4 - 2400 dpi x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - parallel, USB, 10/100Base-TX
Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |
 | Breite | 38.2 cm |
 | Tiefe | 40.1 cm |
 | Höhe | 25.2 cm |
 | Gewicht | 11.9 kg |
 | Lokalisierung | Deutschland |
Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x Speicher - DIMM 100-PIN |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Max. Auflösung (S/W) | 2400 dpi x 600 dpi |
 | Duplex-Druckausgabe | Duplex |
 | PostScript Unterstützung | Standard |
 | Druckersprache | PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter |
 | Enthaltene Schriftarten | 89 x PCL 6 ¦ 66 x PostScript 3 |
 | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 4.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex ¦ Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
 | Image Enhancement Technology | Brother HQ1200 |
 | Schnittstelle | Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
Prozessor | Prozessor | Fujitsu SPARClite 133 MHz |
RAM | Installierter RAM (Max.) | 32 MB / 160 MB (Max) |
Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
 | Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter |
 | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Blätter |
 | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier |
 | Mediengewicht | 60 g/m2 - 161 g/m2 |
 | Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 406.4 mm |
Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Netzwerk | Druckserver |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
 | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NetBEUI/NetBIOS |
Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 3500 Seiten |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 95/98/ME/XP, Apple MacOS 8.6 - 9.2 |
Umgebungsbedingungen | Schallemission (Standby) | 30 dB |
 | Schallemission (Betrieb) | 50 dB |
Kapazität | Anzahl mitgelieferter Cartridges / Druckköpfe | 1 |