Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cisco IP Phone 7940G CP-7940G-CH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  517-CP-7940G-CH1
Hersteller:  Cisco
Herst.-Nr.:  CP-7940G-CH1
EAN:  0746320741116
Cisco IP Phone 7940G - VoIP-Telefon - H.323, MGCP, SCCP, SIP - Silber, Dunkelgrau - mit 1 x Benutzerlizenz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Karosseriefarbe
Silber, Dunkelgrau
Kombiniert mit
1 x Benutzerlizenz
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, IC CS-03, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 68
Verbindungen
Kopfhörerstecker
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
24
Anruferkennung
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja ( digitaler Duplexbetrieb )
Anklopfen
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Sprachnachrichtenfähigkeit
Ja
Anrufweiterleitung
Ja
Anrufübertragung
Ja
Ruf halten
Ja
Firmware Upgrade-fähig
Eingebaut
Telefonspeicher
Anzahl programmierbarer Leitungstasten
2
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
26.6 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
1.6 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch, PoE-Unterstützung (Power over Ethernet)
Voice Codecs
G.711, G.729a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
H.323, MGCP, SCCP, SIP
Kompatible Software
Cisco CallManager 3.3(3) oder höher
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
... > DCI > Kommunikation > Telefone
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
star_IT
10 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 163,83*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 212,34*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 213,12*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 220,27*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 240,09*
Menge:  Stück  
Preise von star_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von star_IT
Versand von star_IT
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von star_IT
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Cisco
CP-7960G-CH1
€ 292,57*
€ 348,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG