Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-120651000 Herst.-Nr.: 8926A003 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Canon DR 9080C - Dokumentenscanner - 305 x 432 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 90 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 90 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug ( 500 Blätter ) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - Hi-Speed USB / Ultra SCSI Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |  | Breite | 46 cm |  | Tiefe | 52.5 cm |  | Höhe | 31 cm |  | Gewicht | 23 kg |  | Max. unterstützte Mediengröße | 305 x 432 mm | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x Ultra SCSI | Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 305 mm x 432 mm |  | Unterstützter Medientyp | Normalpapier |  | Dokumenten-Speicherkapazität | 500 Blätter |  | Art der Medienzufuhr | Manueller Einzug, automatischer Dokumenteneinzug | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz ) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |  | Kapazität | 8000 Scanvorgänge/Tag |  | Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |  | Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |  | Scanmodus | Single-/Duplex-Pass |  | Scan-Elementtyp | Contact Image Sensor |  | Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED-Matrix |  | Eingabetyp | Farb |  | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 90 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 90 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi |  | Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |  | Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 90 Seiten/Min. |  | Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 90 Seiten/Min. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 6.374,47* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 6.374,47* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 6.663,45* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 6.866,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 19,20* | € 22,85 | Zubehör |  | | | € 56,91* | € 67,72 | Zubehör |  | | | € 74,68* | € 88,87 | Zubehör | | | | € 927,39* | € 1.103,59 | Zubehör |  | | | € 284,25* | € 338,26 | Zubehör |  | | | € 105,08* | € 125,05 | Zubehör | | | | € 105,08* | € 125,05 | Zubehör | | | | € 105,08* | € 125,05 | Zubehör |  | | | € 123,06* | € 146,44 | Zubehör | | | | € 373,91* | € 444,95 |
|  |  |
|
 |
|
|