Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tally Serial Matrix T2150


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-134676000
Hersteller:  TallyGenicom
Herst.-Nr.:  901300
EAN:  4010477013003
Tally Serial Matrix T2150 - Drucker - S/W - Nadel - 360 dpi x 360 dpi - 24 Pin - bis zu 750 Zeichen/Sek. - parallel, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Nadel - 24 Pin - einfarbig
Breite
46 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
9 kg
Lokalisierung
Weltweit
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP)
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
360 dpi x 360 dpi
Druckersprache
EPSON LQ, MTPL, IBM ProPrinter XL24
Enthaltene Schriftarten
15 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 750 Zeichen/Sek - 15 cpi ¦ Bis zu 500 Zeichen/Sek - 10 cpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, seriell
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Postnet , MSI-Plessey
RAM
Installierter RAM (Max.)
64 KB
Medienhandhabung
Medientyp
Normalpapier, Endlospapier
Medieneinzugstyp
Gerade
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
6
Mediengewicht
60 g/m2 - 120 g/m2
Max. Mediengröße (angepasst)
254 mm
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband ( Schwarz ) - bis zu 3,6 Millionen Zeichen
MTBF
10,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Kapazität
Monatliche Kapazität
26000 Seiten
Cartridge / Druckkopf-Kapazität
250 Millionen Zeichen
Anzahl mitgelieferter Cartridges / Druckköpfe
1
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 770,70*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 793,57*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 825,36*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 829,77*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,70*
€ 917,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
TallyGenicom
061795
€ 44,58*
€ 53,05
Zubehör
TallyGenicom
047995
€ 68,44*
€ 81,44
Zubehör
TallyGenicom
060426
€ 10,51*
€ 12,51
Zubehör
TallyGenicom
061797
€ 147,13*
€ 175,08
Zubehör
TallyGenicom
048791
€ 282,81*
€ 336,54
Zubehör
TallyGenicom
048793
€ 126,67*
€ 150,74
Zubehör
TallyGenicom
061799
€ 152,20*
€ 181,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG