Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-182464000 Herst.-Nr.: WPC54G-EU EAN: 4260039341093 |
| | |
|
|  |  |
 | Linksys Wireless-G Notebook Adapter WPC54G - Netzwerkkarte - CardBus - 802.11b, 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Breite | 11.5 cm |  | Tiefe | 5.4 cm |  | Höhe | 0.8 cm |  | Gewicht | 47 g |  | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | CardBus | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x CardBus |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Netzwerk | Leistungsmerkmale | DHCP Support |  | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI/NetBIOS |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x |  | Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung |  | Anzahl auswählbare Kanäle | 13 |  | Leitungskodierformat | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM |  | Spread-Spectrum-Methode | OFDM, DSSS |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE |  | Encryption Algorithm | AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Antenne | Antenne | Intern eingebaut |  | Richtwirkung | Ungerichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 19,74* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 19,87* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 20,04* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 21,17* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 21,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 81,70* | € 97,22 | Ähnlich | | | | € 1.315,33* | € 1.565,24 | Ähnlich | | | | € 73,75* | € 87,76 | Ähnlich |  | | | € 107,30* | € 127,69 | Ähnlich |  | | | € 7,77* | € 9,25 | Ähnlich |  | | | € 15,10* | € 17,97 | Ähnlich |  | | | € 10,90* | € 12,97 | Ähnlich |  | | | € 9,79* | € 11,65 | Ähnlich |  | | | € 12,48* | € 14,85 | Ähnlich |  | | | € 8,40* | € 10,00 | Ähnlich |  | | | € 13,13* | € 15,62 |
|  |  |
|
 |
|
|