Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Belkin Hi-Speed USB 2.0 DVD Creator F5U228ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20027754
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  F5U228ET
EAN:  0722868469569
Belkin Hi-Speed USB 2.0 DVD Creator - Videoschnittkarte - Hi-Speed USB - NTSC, SECAM, PAL
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videoschnittkarte
Art
Extern
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Audio-Adapter
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Ulead VideoStudio 6.0 SE DVD Edition
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Video
Typ
Video-Aufzeichnungskarte
Formfaktor
Extern
Schnittstellen Typ
S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang, Hi-Speed USB
Analoges Videosignal
S-Video, Composite Video
Analoges Videoformat
NTSC, SECAM, PAL
Standbildauflösung
640 x 480
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
720 x 480, 352 x 240, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Bildrate
NTSC: 30 Bilder pro Sekunde
... > DCI > Eingabegeräte > Eingabe Adapter
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 49,71*
3 Tage
€ 6,45*
€ 59,08*
5 Tage
€ 2,69*
€ 62,20*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-2701FX/ST
€ 78,34*
€ 93,22
Ähnlich
Pelikan
339669
€ 27,58*
€ 32,82
Ähnlich
k.A.
M03100
€ 277,88*
€ 330,68
Ähnlich
k.A.
M03510
€ 219,08*
€ 260,71
Ähnlich
k.A.
M03500
€ 219,79*
€ 261,55
Ähnlich
k.A.
M03750
€ 155,52*
€ 185,07
Ähnlich
Ricoh
888116
€ 180,35*
€ 214,62
Ähnlich
Ricoh
888117
€ 180,35*
€ 214,62
Ähnlich
k.A.
98-155-00010
€ 89,18*
€ 106,12
Ähnlich
Pelikan
339676
€ 36,34*
€ 43,24
Ähnlich
Pelikan
623805
€ 59,00*
€ 70,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG