Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cherry G83 6105 G83-6105LUNIT-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20069198
Hersteller:  Cherry
Herst.-Nr.:  G83-6105LUNIT-2
EAN:  4025112046209
Cherry G83 6105 - Tastatur - USB - Schwarz - Italienisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
45.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Italienisch
Gerätetyp
Tastatur
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.75 m
MTBF
80,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Tastaturtechnologie
Membrane
Schnittstelle
USB
... > DCI > Eingabegeräte > Tastaturen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 16,72*
9 Tage
Frei Haus
€ 17,79*
3 Tage
€ 6,45*
€ 27,52*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acer
ME.DT4PD.512
€ 62,54*
€ 74,42
Ähnlich
HP
Q3871A#ABD
€ 232,49*
€ 276,66
Ähnlich
Lancom
LS61102
€ 279,04*
€ 332,06
Ähnlich
Infocus
LENS-023
€ 1.147,23*
€ 1.365,20
Ähnlich
Infocus
LENS-024
€ 1.379,78*
€ 1.641,94
Ähnlich
Infocus
LENS-025
€ 1.413,88*
€ 1.682,52
Ähnlich
Kingston
KTA-PBG4266/1G
€ 52,82*
€ 62,86
Ähnlich
Antec
761345-75004-2
€ 27,65*
€ 32,90
Ähnlich
Sony
LMP-E180
€ 313,21*
€ 372,72
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FUJ:CP018292-XX
€ 36,73*
€ 43,71
Ähnlich
Belkin
F3U138EA10
€ 11,48*
€ 13,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG