Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-447310000 Herst.-Nr.: ECM-F8.CE7 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Sony ECM F8 - Mikrophon Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 25 g |  | Produkttyp | Mikrophon |  | Länge | 1.9 cm |  | Funktionen | L-förmiger Stecker |  | Durchmesser | 5 cm | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Mikrofonkabel - integriert - 1 m | Stromversorgung | Batterie | 1 x Batterie - CR2025 - Lithium |  | Betriebszeit (bis zu) | 100 Stunde(n) | Mikrophontyp | Typ | Außen |  | Impedanz | 1.7 kOhm |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono, ungerichtet |  | Mikrophontechnologie | Elektret-Kondensator |  | Frequenz Bandbreite Antwort | 50 - 12000 Hz |  | Verbindungstechnologie | Verkabelt |  | Audioeingang - Daten | Ungerichtet - 50 - 12000 Hz - Wirksame Ausgabestufe 51 dB ± 4 dB - Ausgabe-Impedanz 1.7 kOhm ± 30% | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Mikrophon ( Mini-Phone Mono 3,5 mm ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 14,04* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 14,33* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 15,25* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 18,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F2542-L58 | € 15,57* | € 18,53 | Ähnlich |  | | | € 57,36* | € 68,26 | Ähnlich |  | | | € 42,07* | € 50,06 | Ähnlich |  | | | € 28,78* | € 34,25 | Ähnlich |  | | | € 130,70* | € 155,53 | Ähnlich |  | | | € 27,73* | € 33,00 | Ähnlich |  | | | € 27,71* | € 32,97 | Ähnlich |  | | | € 50,85* | € 60,51 | Ähnlich |  | | | € 907,88* | € 1.080,38 | Ähnlich |  | | | € 63,18* | € 75,18 | Ähnlich |  | | | € 19,56* | € 23,28 |
|  |  |
|
 |
|
|