Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Intel PRO/1000 MT Server Adapter S26361-F3011-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  134-42736
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-F3011-L1
EAN:  4040528632716
Intel PRO/1000 MT Server Adapter - Netzwerkkarte - PCI-X - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - 2 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Breite
6.4 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
12.1 cm
Gerätetyp
Netzwerkkarte - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI-X / 133 MHz
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X / 133 MHz
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Fehlertoleranz, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), verwaltbar
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), WfM 2.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, DMI 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC Klasse A zertifiziert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Prozessor
Speicher/Prozessor
1 x 82546EB - Intel
Speicher/RAM
128 KB
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Megacomputer
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 105,83*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 135,88*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 142,89*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 149,49*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 159,32*
Menge:  Stück  
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Belkin
F1U201EA
€ 32,25*
€ 38,38
Ähnlich
Belkin
F1U401EA
€ 39,31*
€ 46,78
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-K915-V30
€ 1.501,95*
€ 1.787,32
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3011-L201
€ 135,76*
€ 161,55
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-K915-V1
€ 631,66*
€ 751,68
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26113-E421-L30
€ 1.267,30*
€ 1.508,09
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 34,31*
€ 40,83
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2262-L41
€ 183,88*
€ 218,82
Ähnlich
HP
U7862E
€ 213,37*
€ 253,91
Ähnlich
HP
U7859E
€ 170,75*
€ 203,19
Ähnlich
Quantum
TR-S23AA-EY
€ 1.705,28*
€ 2.029,28
Ähnlich
HP
287515-001
€ 57,36*
€ 68,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG