Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN Energy 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  310-200585
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5207132
EAN:  4013674207138
ANSMANN Energy 8 - Batterieladegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V ( 50 - 60 Hz )
Eingabeanschluss/-anschlüsse
1 x Stromversorgung
Merkmale
Entladen der Batterie
Geleistete Netzspannung
1.45 / 10 V
Elektrischer Strom max.
1000 mA
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH
Formfaktor
AA, AAA, C, D, 9V
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Angebote (17)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
pro Stück
€ 4,50*
€ 49,85*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 51,09*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 52,68*
1 Tag
pro Stück
€ 6,90*
€ 54,01*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 55,31*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
AccuPower
€ 12,60*
€ 14,99
Zubehör
Ansmann
5030472
€ 4,60*
€ 5,47
Zubehör
Ansmann
5030462
€ 8,81*
€ 10,48
Zubehör
Ansmann
5030531
€ 2,79*
€ 3,32
Zubehör
Ansmann
5030542
€ 5,46*
€ 6,50
Zubehör
Ansmann
5030532
€ 10,40*
€ 12,38
Zubehör
Ansmann
5030011
€ 2,05*
€ 2,44
Zubehör
Ansmann
5030102
€ 3,90*
€ 4,64
Zubehör
Ansmann
5030012
€ 7,26*
€ 8,64
Zubehör
Ansmann
5030461
€ 2,21*
€ 2,63
Zubehör
Ansmann
5030662
€ 6,62*
€ 7,88
Zubehör
Ansmann
5030672
€ 8,02*
€ 9,54
Zubehör
Ansmann
5030682
€ 8,95*
€ 10,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG