Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DICOTA Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1089032
Hersteller:  Dicota
Herst.-Nr.:  Z/5598/Z
EAN:  4019863855982
Artikeldatenblatt
DICOTA Connect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Abschirmungsmaterial
ABS-Plastik
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkkabel
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 10,60*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 11,39*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 12,49*
17 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 16,15*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brother
TZ-S631
€ 13,15*
€ 15,65
Ähnlich
Dicota
N/6208/K
€ 73,79*
€ 87,81
Ähnlich
Dicota
N/6198/K
€ 51,55*
€ 61,34
Ähnlich
Dicota
N/6218/K
€ 63,30*
€ 75,33
Ähnlich
Epson
C13S041616
€ 204,84*
€ 243,76
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2826-L1
€ 249,51*
€ 296,92
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2571-L8
€ 26,45*
€ 31,48
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2762-L524
€ 295,04*
€ 351,10
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2762-L525
€ 559,96*
€ 666,35
Ähnlich
Fujitsu Siemens
D:KB235-C150
€ 150,54*
€ 179,14
Ähnlich
IBM
19K5884
€ 101,47*
€ 120,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG