Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saitek P880 Dual Analog GamePad 102330


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20064304
Hersteller:  Saitek
Herst.-Nr.:  102330
EAN:  0021165102330
Suchbegriffe:
Gamepad
Saitek P880 Dual Analog GamePad - Game Pad - 9 Taste(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Game Pad
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000 / XP
Systemanforderungen/Min. Prozessortyp
Intel Pentium - 133 MHz
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Abzug, Umschalttaste
Anschlusstechnik
Verkabelt
Anzahl Tasten
9
Zeigegerät
Joystick, 8-Wege-D-Pad
... > DCI > Eingabegeräte > Game Controller
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 11,76*
8 Tage
€ 9,00*
€ 12,17*
2 Tage
€ 6,90*
€ 12,20*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG