Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Telegartner L00891A0015


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  505-11193607
Hersteller:  Telegärtner
Herst.-Nr.:  L00891A0015
EAN:  2000007947719
Telegartner - Netzwerkkabel - LC Multi-Mode (M) - ST (M) - 2 m - Glasfaser - 50 / 125 micron
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Kern- / Manteldurchmesser
50 / 125 micron
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
2 x LC Multi-Mode - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
2 x ST multi-mode - männlich
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel
Angebote (5)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
€ 6,00*
€ 22,10*
6 Tage
€ 6,00*
€ 22,11*
1 Tag
€ 4,95*
€ 23,90*
20 Tage
€ 6,45*
€ 24,75*
5 Tage
€ 5,84*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
BestMedia
177551
€ 12,11*
€ 14,41
Ähnlich
k.A.
200503
€ 30,64*
€ 36,46
Ähnlich
Assmann
DC DS-814F
€ 144,66*
€ 172,15
Ähnlich
Assmann
DC DS-818F
€ 274,63*
€ 326,81
Ähnlich
Assmann
DA-70138B-1
€ 17,25*
€ 20,53
Ähnlich
Geha
C28
€ 17,24*
€ 20,52
Ähnlich
Geha
00048496
€ 7,20*
€ 8,57
Ähnlich
Geha
00048519
€ 5,17*
€ 6,15
Ähnlich
Geha
00053056
€ 25,21*
€ 30,00
Ähnlich
Telegärtner
L00002A0022
€ 29,62*
€ 35,25
Ähnlich
Telegärtner
L00891A0015
€ 24,80*
€ 29,51
Ähnlich
BestMedia
100017
€ 6,90*
€ 8,21
Ähnlich
BestMedia
200503
€ 1,34*
€ 1,59
Ähnlich
Telegärtner
J02023A0017
€ 86,58*
€ 103,03
Ähnlich
Telegärtner
L00895A0024
€ 42,81*
€ 50,94
Ähnlich
Telegärtner
L00895A0035
€ 34,07*
€ 40,54
Ähnlich
Telegärtner
L00895A0036
€ 43,93*
€ 52,28
Ähnlich
Telegärtner
L00890A0058
€ 29,61*
€ 35,24
Ähnlich
Telegärtner
L00890A0036
€ 23,58*
€ 28,06
Ähnlich
Telegärtner
L00890A0037
€ 28,19*
€ 33,55
Ähnlich
Telegärtner
L00891A0029
€ 31,33*
€ 37,28
Ähnlich
Telegärtner
L00891A0016
€ 30,01*
€ 35,71
Ähnlich
Telegärtner
L00892A0029
€ 32,89*
€ 39,14
Ähnlich
Telegärtner
L00892A0035
€ 25,86*
€ 30,77
Ähnlich
Telegärtner
L00892A0036
€ 31,73*
€ 37,76
Ähnlich
Telegärtner
L00893A0027
€ 34,51*
€ 41,07
Ähnlich
Telegärtner
L00893A0038
€ 28,28*
€ 33,65
Ähnlich
Telegärtner
L00893A0039
€ 35,17*
€ 41,85
Ähnlich
Telegärtner
L00002A0067
€ 20,29*
€ 24,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG