Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP C6324-61601


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1061578
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C6324-61601
EAN:  2000007817791
Suchbegriffe:
HP
Videokabel
HP - Video- / Audiokabel - Mini-Phone 3,5 mm (M) - RCA (M) - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch
Länge
1.8 m
Kabeltyp
Video- / Audiokabel
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
1 x Mini-Phone 3,5 mm - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse
2 x RCA - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 4,14*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG