Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP DesignJet 5500 Q1251A#ABD


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-943Z8X2
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q1251A#ABD
EAN:  0808736353953
HP DesignJet 5500 - 42" Großformatdrucker - Farb - Tintenstrahl - Rolle (106,7 cm x 91,4 m) - 1200 dpi x 600 dpi - bis zu 46.4 m²/Stunde (s/w) / bis zu 46.4 m²/Stunde (Farbe) - Kapazität: 1 Rollen - parallel, 10/100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
42" Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farb
Breite
197.5 cm
Tiefe
67.5 cm
Höhe
128 cm
Gewicht
100 kg
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Speicher
Festplatte
40 GB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Mini-Centronics, 36-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
EIO ¦ Speicher
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: 1 Tag
Service & Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi x 600 dpi
PostScript Unterstützung
Optional
Druckersprache
HP RTL, CALS G4, HP GL/2
Enthaltene Schriftarten
136 x PostScript
Max. Auflösung (Farbe)
1200 dpi x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 46.4 Quadratmeter/Stunde - Max Geschwindigkeit ¦ Bis zu 8.3 Quadratmeter/Stunde - normal ¦ Bis zu 6.3 Quadratmeter/Stunde - Bestes
Schnittstelle
Parallel, Ethernet 10/100Base-TX
RAM
Installierter RAM (Max.)
128 MB / 256 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle 106,7 cm, Rolle A0 (91,4 cm), Rolle A1 (61,0 cm)
Gesamte Medienkapazität
1 Rollen
Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (106,7 cm x 91,4 m)
Medientyp
Transparentfolien, Normalpapier, schweres Gestrichenes Papier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Papier, matt, Fotopapier, glänzend, satiniertes Papier, Pergamentpapier, Kunstpapier, Leinwandpapier, selbstklebendes Vinyl
Medieneinzugstyp
Gerade
Max. Mediengröße (angepasst)
1067 mm x 91.4 m
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Netzwerk
Druckserver - Plug-in-Modul
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, GOST
Zubehör
Schneideeinrichtung, Medienbehälter, zwei Spindeln, Aufstellung
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone ( Schwarz ) - 680 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Cyan ) - 680 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Magenta ) - 680 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( Gelb ) - 680 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( hell Cyan ) - 680 ml ¦ 1 x Tintenpatrone ( hell Magenta ) - 680 ml ¦ 1 x Druckkopf ( Schwarz ) ¦ 1 x Druckkopf ( Cyan ) ¦ 1 x Druckkopf ( Magenta ) ¦ 1 x Druckkopf ( Gelb ) ¦ 1 x Druckkopf ( hell Cyan ) ¦ 1 x Druckkopf ( hell Magenta )
Stromversorgung
Produktzertifizierungen
EPA Energy Star, CSA
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - integriert
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V ± 10%
Leistungsaufnahme im Betrieb
400 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
70 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows XP
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
70 dB
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Kapazität
Kapazität der Tintenpatrone
680 ml
Anzahl mitgelieferter Cartridges / Druckköpfe
6
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Weitere Suchbegriffe: Matrixdrucker, Plotter, Tintenstrahldrucker
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 6.887,28*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 6.916,07*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 6.957,96*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 7.121,33*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 7.418,57*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.887,28*
€ 8.195,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
C2382A
€ 218,15*
€ 259,60
Zubehör
HP
C6087LABD
€ 699,37*
€ 832,25
Zubehör
HP
H4518E
€ 428,00*
€ 509,32
Zubehör
HP
H7604E
€ 320,86*
€ 381,82
Zubehör
HP
C6980A
€ 63,95*
€ 76,10
Zubehör
HP
Q1285AABD
€ 2.212,80*
€ 2.633,23
Zubehör
HP
UK698PE
€ 1.089,32*
€ 1.296,29
Zubehör
HP
UK026E
€ 2.546,16*
€ 3.029,93
Zubehör
HP
UK020E
€ 1.819,54*
€ 2.165,25
Zubehör
HP
UK021E
€ 2.728,05*
€ 3.246,38
Zubehör
HP
UK022E
€ 3.635,08*
€ 4.325,75
Zubehör
HP
C2385A
€ 56,30*
€ 67,00
Zubehör
HP
C2386A
€ 75,31*
€ 89,62
Zubehör
HP
C6567B
€ 41,60*
€ 49,50
Zubehör
HP
C6568B
€ 54,21*
€ 64,51
Zubehör
HP
Q1430A
€ 118,18*
€ 140,63
Zubehör
HP
Q1736A
€ 95,98*
€ 114,22
Zubehör
HP
C7960A
€ 92,82*
€ 110,46
Zubehör
HP
C7957A
€ 90,79*
€ 108,04
Zubehör
HP
C3875A
€ 132,79*
€ 158,02
Zubehör
HP
C3876A
€ 89,63*
€ 106,66
Zubehör
HP
Q1724A
€ 55,80*
€ 66,40
Zubehör
HP
C4951A
€ 90,03*
€ 107,14
Zubehör
HP
C4953A
€ 90,16*
€ 107,29
Zubehör
HP
C4954A
€ 89,66*
€ 106,70
Zubehör
HP
C4990A
€ 174,39*
€ 207,52
Zubehör
HP
Q1742A
€ 147,05*
€ 174,99
Zubehör
HP
Q1743A
€ 218,49*
€ 260,00
Zubehör
HP
Q1396A
€ 9,49*
€ 11,29
Zubehör
HP
C6035A
€ 14,57*
€ 17,34
Zubehör
HP
C6036A
€ 21,23*
€ 25,26
Zubehör
HP
C6020B
€ 31,47*
€ 37,45
Zubehör
HP
C6019B
€ 23,59*
€ 28,07
Zubehör
HP
Q1760A
€ 31,31*
€ 37,26
Zubehör
HP
Q1757A
€ 44,20*
€ 52,60
Zubehör
HP
Q1745A
€ 136,06*
€ 161,91
Zubehör
HP
Q1733A
€ 57,58*
€ 68,52
Zubehör
HP
Q1730A
€ 109,72*
€ 130,57
Zubehör
HP
C7949A
€ 86,36*
€ 102,77
Zubehör
HP
Q1748A
€ 242,63*
€ 288,73
Zubehör
HP
Q1904A
€ 78,21*
€ 93,07
Zubehör
HP
Q1915A
€ 207,93*
€ 247,44
Zubehör
HP
Q1914A
€ 179,07*
€ 213,09
Zubehör
HP
C2946A
€ 21,75*
€ 25,88
Zubehör
HP
C2947A
€ 41,01*
€ 48,80
Zubehör
HP
C5002A
€ 203,56*
€ 242,24
Zubehör
HP
C5000A
€ 204,12*
€ 242,90
Zubehör
HP
C5001A
€ 204,81*
€ 243,72
Zubehör
HP
C5005A
€ 204,13*
€ 242,91
Zubehör
HP
C5003A
€ 204,22*
€ 243,02
Zubehör
HP
C5004A
€ 204,81*
€ 243,72
Zubehör
HP
C4931A
€ 126,83*
€ 150,93
Zubehör
HP
C4932A
€ 128,06*
€ 152,39
Zubehör
HP
C4930A
€ 126,90*
€ 151,01
Zubehör
HP
C4933A
€ 126,83*
€ 150,93
Zubehör
HP
C4934A
€ 126,83*
€ 150,93
Zubehör
HP
C4944A
€ 157,36*
€ 187,26
Zubehör
HP
C4935A
€ 126,83*
€ 150,93
Zubehör
HP
Q1398A
€ 16,52*
€ 19,66
Zubehör
HP
Q1397A
€ 21,72*
€ 25,85
Zubehör
HP
Q1404A
€ 28,30*
€ 33,68
Zubehör
HP
Q1406A
€ 34,37*
€ 40,90
Zubehör
HP
Q1408A
€ 41,94*
€ 49,91
Zubehör
HP
Q1405A
€ 30,47*
€ 36,26
Zubehör
HP
Q1412A
€ 23,81*
€ 28,33
Zubehör
HP
Q1413A
€ 33,67*
€ 40,07
Zubehör
HP
Q1414A
€ 39,54*
€ 47,05
Zubehör
HP
Q1416A
€ 56,23*
€ 66,91
Zubehör
HP
C6959A
€ 127,22*
€ 151,39
Zubehör
HP
C6964A
€ 152,90*
€ 181,95
Zubehör
HP
Q1426A
€ 50,81*
€ 60,46
Zubehör
HP
Q1427A
€ 68,49*
€ 81,50
Zubehör
HP
Q1428A
€ 82,63*
€ 98,33
Zubehör
HP
Q1423A
€ 104,06*
€ 123,83
Zubehör
HP
Q1424A
€ 113,13*
€ 134,62
Zubehör
HP
Q1420A
€ 51,09*
€ 60,80
Zubehör
HP
Q1421A
€ 68,49*
€ 81,50
Zubehör
HP
Q1422A
€ 81,81*
€ 97,35
Zubehör
HP
C6029C
€ 29,39*
€ 34,97
Zubehör
HP
C6030C
€ 37,96*
€ 45,17
Zubehör
HP
C6569C
€ 46,74*
€ 55,62
Zubehör
HP
C6570C
€ 61,70*
€ 73,42
Zubehör
HP
C2383A
€ 102,51*
€ 121,99
Zubehör
HP
C4963A
€ 90,20*
€ 107,34
Zubehör
HP
C4955A
€ 89,94*
€ 107,03
Zubehör
HP
C4952A
€ 90,20*
€ 107,34
Zubehör
HP
C4950A