Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leunig 4Print2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-kf36tb
Hersteller:  Leunig
Herst.-Nr.:  4PRINT2
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Switch
Leunig 4Print2 - Switch - 4 Anschlüsse - parallel
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch
Art
Extern
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
2 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig männlich - 2
Konnektivität/Schnittstellen
4 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig weiblich - 4
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Parallel
Anz. Anschlüsse
4
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE, ISO 9001
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 3.x/95/98
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
Parallele Ein-/Ausgangsstelle
Systemanforderungen/Min. Prozessortyp
Intel 386 oder besser
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (4)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 127,82*
1 Tag
€ 4,95*
€ 135,87*
1 Tag
Frei Haus
€ 136,00*
5 Tage
€ 6,00*
€ 138,13*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
623304
€ 47,40*
€ 56,41
Ähnlich
Telegärtner
J00029A0009
€ 17,15*
€ 20,41
Ähnlich
Telegärtner
N01002A0001
€ 38,99*
€ 46,40
Ähnlich
Apple Computer
M8784G/A
€ 54,34*
€ 64,66
Ähnlich
Sony
SDX1-35C EJ
€ 53,45*
€ 63,61
Ähnlich
Leunig
4Print2
€ 135,87*
€ 161,69
Ähnlich
Leunig
WC IBD 30m
€ 268,62*
€ 319,66
Ähnlich
Leunig
EPS-4C 19
€ 330,11*
€ 392,83
Ähnlich
Leunig
EPS-4C
€ 330,11*
€ 392,83
Ähnlich
Leunig
EPS-4D 19
€ 331,11*
€ 394,02
Ähnlich
Leunig
EPS 8 M+
€ 556,99*
€ 662,82
Ähnlich
Leunig
EPS-S8-B
€ 443,99*
€ 528,35
Ähnlich
Leunig
WC 1284 Adapter
€ 34,75*
€ 41,35
Ähnlich
Leunig
Magic Box
€ 90,60*
€ 107,81
Ähnlich
Leunig
WC TRAV 0,6m
€ 23,00*
€ 27,37
Ähnlich
Leunig
WC TRAV 2,0
€ 28,58*
€ 34,01
Ähnlich
Leunig
WV.P-J DN25 20m
€ 209,28*
€ 249,04
Ähnlich
Telegärtner
J08011A0002
€ 7,63*
€ 9,08
Ähnlich
Telegärtner
J08082A0002
€ 5,40*
€ 6,43
Ähnlich
Telegärtner
J08081A0002
€ 5,40*
€ 6,43
Ähnlich
Telegärtner
B00081A0031
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
Wiesemann & Theis
13802
€ 99,12*
€ 117,95
Ähnlich
Wiesemann & Theis
66201
€ 109,49*
€ 130,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG