Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-086Z229 Herst.-Nr.: F1DB102PG EAN: 0722868393345 |
| |
|
|  |  |
 | Belkin OmniView E Series - KVM-Switch - 2 Anschlüsse - 1 lokaler Benutzer Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.8 cm |  | Tiefe | 9.6 cm |  | Höhe | 2.9 cm |  | Gewicht | 0.3 kg |  | Farbe | Grau |  | Lokalisierung | Deutsch |  | Gerätetyp | KVM-Switch |  | Art | Extern | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig männlich - 1 ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig männlich - 1 ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig männlich - 1 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig weiblich - 2 ¦ 2 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig weiblich - 2 ¦ 2 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig männlich - 2 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Bring-In |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Statusanzeiger | Port Status |  | Anz. Anschlüsse | 2 | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Microsoft Windows 3.x/95/98, Novell NetWare 4.x, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% | KVM | Max Auflösung | 2048 x 1536 @ 85 Hz |  | Maximale Videobandbreite | 400 MHz |  | Anz. lokale KVM-Benutzer | 1 lokaler Benutzer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 26,34* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 27,13* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 28,95* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 29,86* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 37,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 11,77* | € 14,01 | Zubehör | | | | € 20,52* | € 24,42 | Zubehör | | | | € 10,40* | € 12,38 | Zubehör | | | | € 14,61* | € 17,39 |
|  |  |
|
 |
|
|