Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC LBCAP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1192604
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  LBCAP8
EAN:  0731304103950
APC - Laptop-Batterie NiMH 4800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
22.9 cm
Gewicht
0.9 kg
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Min. Lagertemperatur
0 °C
Max. Lagertemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
4800 mAh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
... > DCI > Systeme > USV & Stromversorgungsgeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
15 Tage
Frei Haus
€ 143,01*
3 Tage
€ 6,45*
€ 147,14*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
APC
LBCIB16
€ 208,73*
€ 248,39
Ähnlich
APC
47322RD-1M-E
€ 9,62*
€ 11,45
Ähnlich
APC
2031-3M-E
€ 31,94*
€ 38,01
Ähnlich
APC
SUDP10000IX194
€ 3.920,26*
€ 4.665,11
Ähnlich
APC
SYOPT5
€ 447,30*
€ 532,29
Ähnlich
APC
SYMIM3
€ 520,42*
€ 619,30
Ähnlich
Cisco
PVDM2-24DM=
€ 1.930,61*
€ 2.297,43
Ähnlich
Cisco
NACMGR-3-K9
€ 4.334,19*
€ 5.157,69
Ähnlich
Xerox
097S03720
€ 1.620,28*
€ 1.928,13
Ähnlich
Cisco
PVDM2-36DM=
€ 2.407,50*
€ 2.864,93
Ähnlich
Xerox
4118ES4
€ 553,88*
€ 659,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG