HP DesignJet 1055cm - 36" Großformatdrucker - Farb - Tintenstrahl - A0, Rolle A0 (91,4 cm x 91,4 m) - 1200 dpi x 1200 dpi - parallel, 10/100Base-TX
Allgemein | Formfaktor | Feststehend |
 | Druckertyp | 36" Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farb |
 | Breite | 157.5 cm |
 | Tiefe | 63.5 cm |
 | Höhe | 129.5 cm |
 | Gewicht | 80.7 kg |
 | Farbe | Schwarz |
Speicher | Festplatte | 7.5 GB |
Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x EIO ¦ 2 ( 1 ) x Speicher |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x intern |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
 | PostScript Unterstützung | Inbegriffen |
 | Druckersprache | PostScript 3, HP GL, HP RTL, CALS G4 |
 | Enthaltene Schriftarten | 135 x PostScript |
 | Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |
 | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 0.8 Min./Seite - s/w - A1 (594 x 841 mm) |
 | Schnittstelle | Parallel, Ethernet 10/100Base-TX |
RAM | Installierter RAM (Max.) | 16 MB / 128 MB (Max) |
Medienhandhabung | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), Rolle A0 (91,4 cm x 91,4 m) |
 | Mediazuführungen | 1 x Manueller Einzug - Rolle A0 (91,4 cm x 91,4 m) ¦ 1 x Manueller Einzug - A0 (841 x 1189 mm) |
 | Medientyp | Normalpapier, Film für Bildwiedergabe, schweres Gestrichenes Papier, Fotopapier, Endlospapier |
 | Medieneinzugstyp | Gerade |
 | Max. Mediengröße (angepasst) | 914 mm x 91.4 m |
Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Netzwerk | Druckserver - Plug-in-Modul |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
 | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play |
Stromversorgung | Produktzertifizierungen | EPA Energy Star |
 | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - integriert |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/220 V ± 10% |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 200 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 40 Watt |
 | Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0 |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 54 dBA |
 | Min Betriebstemperatur | 15 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Kapazität | Kapazität der Tintenpatrone | 350 ml |
 | Anzahl mitgelieferter Cartridges / Druckköpfe | 4 |