Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC LBCIB16


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1192620
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  LBCIB16
EAN:  0731304098713
APC - Laptop-Batterie Lithium-Ionen 3500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
22.9 cm
Gewicht
0.9 kg
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Min. Lagertemperatur
0 °C
Max. Lagertemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3500 mAh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
... > DCI > Systeme > USV & Stromversorgungsgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
15 Tage
Frei Haus
€ 206,45*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG