Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5353520 Herst.-Nr.: 10002 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Exponent - CD-ROM-/FDD-/Tape-Box - Kapazität: 48 CD - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 39.4 cm |  | Tiefe | 34.1 cm |  | Höhe | 18.4 cm |  | Farbe | Grau |  | Produkttyp | CD-ROM-/FDD-/Tape-Box |  | Kapazität | 48 CD |  | Produktmaterial | Kunststoff | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Key Lock (Gehäuse) |  | Verpackung | Retail |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 25,20* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 25,67* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 26,25* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 32,22* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 39,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 26,25* | € 31,24 | Ähnlich | | | | € 24,45* | € 29,10 | Ähnlich | | | | € 2,66* | € 3,17 | Ähnlich | | | | € 24,55* | € 29,21 | Ähnlich | | | | € 13,95* | € 16,60 | Ähnlich | | | | € 23,75* | € 28,26 | Ähnlich | | | | € 22,15* | € 26,36 | Ähnlich | | | | € 36,37* | € 43,28 | Ähnlich | | | | € 6,19* | € 7,37 | Ähnlich | | | | € 3,50* | € 4,17 | Ähnlich | | | | € 1,62* | € 1,93 | Ähnlich | | | | € 2,94* | € 3,50 | Ähnlich | | | | € 13,17* | € 15,67 | Ähnlich | | | | € 9,96* | € 11,85 |
|  |  |
|
 |
|
|