Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Belkin Regulator Pro Gold F6C625G220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  375-60580
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  F6C625G220V
EAN:  0722868291351
Artikeldatenblatt
Belkin Regulator Pro Gold - USV ( extern ) - Wechselstrom 220 V - 625 VA - 8 Ausgangsstecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
3 x Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 ¦ 1 x Verwaltung - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verschiedenes
Schutzklasse Ausrüstung
100000 US Dollar
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell - 1.8 m ¦ 1 x Telefonkabel - 1.8 m
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
41 Min.
Stromversorgungsgerät
Belastbarkeit
Individueller PC
Eingangsspannung
Wechselstrom 220 V
Eingangsspannungsbereich
± 10%
Nötige Frequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220 V
Gestellte Leistung
625 VA
Eingabeanschluss/-anschlüsse
1 x Netzstecker IEC 320
Ausgangsstecker
8 x Stromversorgung
Überspannungsschutz
Standard
... > DCI > Systeme > USV & Stromversorgungsgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 117,62*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Belkin
F6C325G220V
€ 72,84*
€ 86,68
Sonstiges
Belkin
F6C425G220V
€ 92,78*
€ 110,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG