Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-P53Z001 Herst.-Nr.: M03020 EAN: 4037863030208 |
| | |
|
|  |  |
 | SEH InterCon IC105-FASTPOCKET-TX - Druckserver - parallel - EN - 10Base-T, 100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | Druckserver |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Parallel | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Bring-In |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, UDP/IP |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbps |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |  | Statusanzeiger | Link Activity |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 7.0, Microsoft Windows NT 4.0, IBM AIX, Microsoft Windows 95/98, HP-UX, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Prozessor | Speicher/RAM | 2 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 123,26* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 123,26* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 124,87* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 129,89* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 132,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,84* | € 12,90 | Ähnlich |  | | | € 2.243,02* | € 2.669,19 | Ähnlich | | | | € 275,31* | € 327,62 | Ähnlich |  | | | € 17,06* | € 20,30 | Ähnlich |  | | | € 22,91* | € 27,26 | Ähnlich | | | | € 46,43* | € 55,25 | Ähnlich |  | | | € 343,56* | € 408,84 | Ähnlich | | | | € 20,83* | € 24,79 | Ähnlich | | | | € 19,47* | € 23,17 | Ähnlich | | | | € 29,97* | € 35,66 | Ähnlich | | | | € 70,36* | € 83,73 |
|  |  |
|
 |
|
|