Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP C7984A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1022431
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  C7984A
EAN:  0725184396670
HP - WORM - 9.1 GB - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - WORM
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
3 - 85%
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
3 - 90%
Media
Aufnahmeformat
4096 Bytes/Sektor
Kapazität ohne Komprimierung
9.1 GB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 62,86*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 65,41*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 65,41*
6 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 67,58*
8 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 68,00*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3M
PF15.0
€ 46,21*
€ 54,99
Ähnlich
AF International
AFCL300
€ 3,53*
€ 4,20
Ähnlich
HP
Q2002A
€ 64,88*
€ 77,21
Ähnlich
HP
Q2007A
€ 64,65*
€ 76,93
Ähnlich
HP
C8016A
€ 44,91*
€ 53,44
Ähnlich
HP
C7982A
€ 60,09*
€ 71,51
Ähnlich
HP
C8011A
€ 25,86*
€ 30,77
Ähnlich
HP
C8007A
€ 35,35*
€ 42,07
Ähnlich
HP
C7980A
€ 29,11*
€ 34,64
Ähnlich
HP
Q2020A
€ 65,73*
€ 78,22
Ähnlich
HP
C7972A
€ 22,86*
€ 27,20
Ähnlich
HP
88147J
€ 52,23*
€ 62,15
Ähnlich
HP
88146J
€ 51,91*
€ 61,77
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-MC102XL
€ 63,89*
€ 76,03
Ähnlich
Lexmark
11A3550
€ 18,49*
€ 22,00
Ähnlich
Lexmark
11A3540
€ 14,11*
€ 16,79
Ähnlich
Kingston
KTC-EN133/512
€ 56,84*
€ 67,64
Ähnlich
Verbatim
92841
€ 29,82*
€ 35,49
Ähnlich
Verbatim
92847
€ 28,33*
€ 33,71
Ähnlich
Maxell
623304
€ 51,85*
€ 61,70
Ähnlich
Maxell
623283
€ 18,32*
€ 21,80
Ähnlich
Pioneer Electronics
DEC702
€ 126,45*
€ 150,48
Ähnlich
Sony
EDM9100
€ 65,82*
€ 78,33
Ähnlich
Plasmon
P9100W
€ 64,63*
€ 76,91
Ähnlich
HP
C7984A
€ 72,69*
€ 86,50
Ähnlich
Verbatim
89982
€ 52,77*
€ 62,80
Ähnlich
HP
177986-001
€ 218,73*
€ 260,29
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-FS709FSC
€ 123,17*
€ 146,57
Ähnlich
Kingston
KVR133X64C3L/128
€ 18,26*
€ 21,73
Ähnlich
Kingston
KVR133X64C3/512
€ 42,85*
€ 50,99
Ähnlich
Kingston
KVR133X64C3L/64
€ 15,97*
€ 19,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG