Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC 47302GY-3M-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1192479
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  47302GY-3M-E
EAN:  0788597228105
APC - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - UTP - ( Kategorie 5 ) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Störungsfreies Laden
Farbe
Grau
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel
American Wire Gauge (AWG)
24
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EIA/TIA-568 Kategorie 5
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, Patchkabel
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 3,33*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 3,81*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 5,90*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 6,25*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
APC
AP9254
€ 816,54*
€ 971,68
Ähnlich
APC
LBCCQ9I
€ 78,96*
€ 93,96
Ähnlich
Cisco
AS5X-FC=
€ 1.942,72*
€ 2.311,84
Ähnlich
Cisco
ASA5505-SW-10-50=
€ 145,16*
€ 172,74
Ähnlich
Xerox
097S03634
€ 576,84*
€ 686,44
Ähnlich
Cisco
C3K-PWR-265WAC=
€ 248,48*
€ 295,69
Ähnlich
Xerox
097S03728
€ 317,78*
€ 378,16
Ähnlich
Xerox
108R00727
€ 66,17*
€ 78,74
Ähnlich
Xerox
108R00744
€ 103,56*
€ 123,24
Ähnlich
Xerox
106R01272
€ 40,48*
€ 48,17
Ähnlich
Xerox
106R01161
€ 217,58*
€ 258,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG