Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-kf2pcv Herst.-Nr.: PC-25 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kyocera - Papierkassette - 500 Blätter - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß |  | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm) |  | Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter |  | Produkttyp | Papierkassette |  | Medientyp | Normalpapier | Verschiedenes | Verpackung | Retail |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 119,75* | € 142,50 | Ähnlich | | | | € 316,71* | € 376,88 | Ähnlich | | | | € 228,41* | € 271,81 | Ähnlich | | | | € 453,77* | € 539,99 | Ähnlich | | | | € 246,01* | € 292,75 | Ähnlich | | | | € 158,03* | € 188,06 | Ähnlich | | | | € 367,37* | € 437,17 | Ähnlich | | | | € 94,72* | € 112,72 | Ähnlich |  | | | € 116,22* | € 138,30 | Ähnlich |  | | | € 711,40* | € 846,57 | Ähnlich | | | | € 147,61* | € 175,66 |
|  |  |
|
 |
|
|