Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes 98102


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  108IT-470-1814
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  98102
EAN:  k.A.
Fellowes - CD-Schrank - Kapazität: 12 CD - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
17 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
CD-Schrank
Kapazität
12 CD
Produktmaterial
Kunststoff
Verschiedenes
Verpackung
Retail
... > DCI > Speichergeräte > Speicherzubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 3,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG