Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-2151268 Herst.-Nr.: 00718 EAN: 0785428007182 |
| |
|
|  |  |
 | Hauppauge WinTV Radio - Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang - PCI - NTSC, SECAM, PAL Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |  | Gerätetyp | Adapter für TV / Radio-Tuner- / Videoeingang |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI - Halbe Länge |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - TV-Antenne - F-Stecker - 1 ¦ 1 x Radio - UKW-Eingang - 1 ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA - 1 ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig - 1 ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm - 1 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98 | Video | Typ | TV Tuner |  | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video, HF TV Signal |  | Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL |  | Standbildformat | JPEG, BMP, TIFF, GIF |  | Standbildauflösung | 640 x 480, 320 x 240, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600 |  | Audioeingabeunterstützung | Inbegriffen |  | Digital-Video-Format | AVI |  | Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung | 30 Bilder pro Sekunde |  | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 320 x 240 | Audioeingang | Typ | FM Tuner - integriert |  | Soundeingabemodus | Stereo |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 9,00* | € 39,85* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 40,07* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 40,37* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 40,96* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 41,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 66,55* | € 79,19 | Ähnlich | | | | € 206,40* | € 245,62 | Ähnlich |  | | | € 43,97* | € 52,32 | Ähnlich | | | | € 332,41* | € 395,57 | Ähnlich | | | | € 6.223,68* | € 7.406,18 | Ähnlich | | | | € 6.350,27* | € 7.556,82 | Ähnlich | | | Online USV WAR-EXT36-XS1000 | € 147,17* | € 175,13 | Ähnlich | | | | € 818,98* | € 974,59 | Ähnlich |  | | | € 23,81* | € 28,33 | Ähnlich |  | | | € 109,03* | € 129,75 | Ähnlich |  | | Online USV WAR-EXT36-ZA800 | € 85,22* | € 101,41 |
|  |  |
|
 |
|
|