Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FUJIFILM 13955


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1059592
Hersteller:  Fuji
Herst.-Nr.:  13955
EAN:  4902520044099
FUJIFILM - 10 x Diskette - 1.44 MB - PC - Speichermedium
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Speichermedium - Diskette
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Medienformat
PC
Medienformfaktor
3.5"
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
53 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
4 °C
Max. Lagertemperatur
53 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
8 - 90%
Media
Kapazität ohne Komprimierung
1.44 MB
... > DCI > Speichergeräte > Wechselmedien
Angebote (16)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 1,81*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1,86*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 1,92*
1 Tag
pro Paket
€ 5,95*
€ 1,92*
3 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
38L1410
€ 162,51*
€ 193,39
Ähnlich
Brother
NC-8000
€ 281,47*
€ 334,95
Ähnlich
k.A.
41017
€ 14,53*
€ 17,29
Ähnlich
k.A.
14560
€ 13,14*
€ 15,64
Ähnlich
Fuji
13995
€ 2,85*
€ 3,39
Ähnlich
Zweckform
L4739REV25
€ 7,17*
€ 8,53
Ähnlich
Zweckform
L4738REV25
€ 7,02*
€ 8,35
Ähnlich
Canon
BC-11E #0907A002
€ 48,37*
€ 57,56
Ähnlich
k.A.
44A509160-G04
€ 126,12*
€ 150,08
Ähnlich
AVM
20001348
€ 32,86*
€ 39,10
Ähnlich
Canon
BC-10
€ 36,23*
€ 43,11
Ähnlich
Canon
BC-06
€ 24,30*
€ 28,92
Ähnlich
Canon
BC-12E
€ 65,95*
€ 78,48
Ähnlich
Targus
PA410S
€ 684,45*
€ 814,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG