Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Toshiba PA3000U-1BRS
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
PCS
Artikel-Nr.:
173-1027447
Hersteller:
Toshiba
Herst.-Nr.:
PA3000U-1BRS
EAN:
7700026282628
Suchbegriffe:
Akku für Toshiba
Lithium Ion Akku
Notebook Akku
Toshiba
Toshiba - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 3000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.8 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
0.2 kg
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
3000 mAh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Menge
1
... >
DCI
>
Systeme
>
USV & Stromversorgungsgeräte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 9 Tage
max. 16 Tage
Versand
Netto
PCS
9 Tage
Frei Haus
€ 52,77*
buero2b_IT_com
16 Tage
€ 6,45*
€ 59,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von PCS
Versand
von PCS
Lieferzeit:
9 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
38L1410 Toner Infoprint 21 (38L1410)
k.A.
38L1410
€ 162,51*
€ 193,39
Ähnlich
C7204VXR Chassis/4sl AC (CISCO7204VXR-CH)
Cisco
CISCO7204VXR-CH
€ 2.629,77*
€ 3.129,43
Ähnlich
DDS-1 Cartridge 2 / 4 GB 90m (14389)
k.A.
14389
€ 8,22*
€ 9,78
Ähnlich
DDS-2 Cartridge 4 / 8 GB 120m (14448)
k.A.
14448
€ 9,93*
€ 11,82
Ähnlich
DDS-3 Cartridge 12 / 24 GB 125m (14435)
k.A.
14435
€ 10,46*
€ 12,45
Ähnlich
DDS-4 Cartridge 20 / 40 GB 150m (14560)
k.A.
14560
€ 13,14*
€ 15,64
Ähnlich
Floppy Disk 3.5" 1.44MB HD DOS 10pk (13955)
k.A.
13955
€ 7,39*
€ 8,79
Ähnlich
Original Tinte für XEROX XK35C/50cx/WorkCentre 490cx, farbig (8R12591)
Xerox
8R12591
€ 35,26*
€ 41,96
Ähnlich
Toner Prozesseinheit UF744/788 (UG-3309)
k.A.
UG-3309
€ 138,58*
€ 164,91
Ähnlich
Typhoon Speednet Card PCI 10/100 (70035)
Anubis
70035
€ 15,33*
€ 18,24
Ähnlich
Zip 100MB DOS(1) (42261)
k.A.
42261
€ 15,45*
€ 18,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG